Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,4 x 0,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,4 x 0,5 cm
Besteck - Menügabel - 20,4 x 0,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-299.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     299.001
EAN/GTIN:
     4044925079457
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,4 x 0,5 cm

  • Besteck Serie Liselle
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 20,4 x 0,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
20,4 x 0,5 cm
Serie:
Serie Liselle
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 299027, 299 027
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,00*
€ 4,08*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,43*
Lager 3061
1092
1
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 6,31*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.