Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromstahl - 301.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromstahl - 301.001
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromstahl - 301.001
Artikel-Nr.:
     3061-301.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     301.001
EAN/GTIN:
     4044925079617
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm

  • Besteck Serie Dynia
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,25 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
20,0 x 0,25 cm
Serie:
Serie Dynia
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 301004, 301 004
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,79*
Lager 3061
2381
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,82*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.