Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgrenzungspfosten - Kugel - edelstahl - 3300.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgrenzungspfosten - Kugel - edelstahl - 3300.001
Abgrenzungspfosten - Kugel - edelstahl - 3300.001
Artikel-Nr.:
     3061-3300.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3300.001
EAN/GTIN:
     4044925096225
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Absperrpfosten
Blockierpoller

Abgrenzungspfosten - Kugel - edelstahl - 3300.001

  • Material: Edelstahl
  • Farbe: edelstahl
  • Abmessung: 100 cm
  • Ø: 32 cm
  • Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
edelstahl
Abm.:
100 cm
Ø:
32 cm
Serie:
Serie Classic ECO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, absperrpfosten niro, Abgrenzungsständer, Abgrenzungsständer günstig, Abgrenzungsständer günstig kaufen, Personenleitsystem, Tensator, 3300.000, 3300000, 3300 000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,46*
€ 39,08*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 34,01*
€ 46,67*
Lager 3061
84
Frei Haus
ab € 39,18*
€ 53,08*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
2207150-2863
ab € 19,78*
Zubehör
WAS Germany
2207153
ab € 15,55*
Zubehör
WAS Germany
2205000-2871
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.