| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3301.001 Herst.-Nr.: 3301.001 EAN/GTIN: 4044925096249 |
| |
|
| | |
| Abgrenzungspfosten - Kugel - gold - 3301.001 - Material: Edelstahl
- Farbe: gold
- Abmessung: 100 cm
- Ø: 32 cm
- Gewicht: ca. 9 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | gold | Abm.: | 100 cm | Ø: | 32 cm | Serie: | Serie Classic ECO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, absperrpfosten niro, Abgrenzungsständer, Abgrenzungsständer günstig, Abgrenzungsständer günstig kaufen, Personenleitsystem, Tensator, 3300.000, 3300000, 3300 000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 35,41* | € 48,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,74* | € 52,96* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,71* | € 60,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|