Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierplatte - 30 x 20 x 0,4 - 0,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierplatte - 30 x 20 x 0,4 - 0,6 cm
Servierplatte - 30 x 20 x 0,4 - 0,6 cm
Artikel-Nr.:
     3061-3310.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3310.300
EAN/GTIN:
     4044925080606
Suchbegriffe:
Servierplatte
servierplatte schiefer
servierplatte
was servierplatte

Servierplatte - 30 x 20 x 0,4 - 0,6 cm

  • Servierplatte
  • Naturschiefer
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 30 x 20 x 0,4 - 0,6 cm
  • die besondere Optik entsteht durch gebrochene Kanten
  • rutschhemmende Füße verhindern Kratzer auf dem Untergrund
  • optimale Kältespeicherung
Weitere Informationen:
Material:
Naturschiefer
Abm.:
30 x 20 x 0,4 - 0,6 cm
Weitere Suchbegriffe: 3310450, 3310 450
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,13*
€ 3,95*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 4,19*
Lager 3061
1563
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,60*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.