Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit grauem Teppich - 3325.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit grauem Teppich - 3325.010
Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit grauem Teppich - 3325.010
Artikel-Nr.:
     3061-3325.010
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3325.010
EAN/GTIN:
     4044925117500
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Edelstahl - silber - mit grauem Teppich - 3325.010

  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 42 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
113 x 62 x 191 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen günstig, Gepäckwagen günstig kaufen, Gepäckwagen 3325.010, 3325010, 3325 010
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 696,00*
€ 799,15*
Lager 3061
5
Frei Haus
ab € 700,13*
€ 806,61*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,61*
€ 959,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,18*
€ 945,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,40*
€ 908,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,44*
€ 879,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,13*
€ 833,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.