Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saucenspender - Kunststoff - GN 1/6 - mit Maßeinteilung - 3732.260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saucenspender - Kunststoff - GN 1/6 - mit Maßeinteilung - 3732.260
Saucenspender - Kunststoff - GN 1/6 - mit Maßeinteilung - 3732.260
Artikel-Nr.:
     3061-3732.260
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3732.260
EAN/GTIN:
     4044925102001
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Saucenspender - Kunststoff - GN 1/6 - mit Maßeinteilung - 3732.260

  • Material: Polypropylen
  • Inhalt: 2,6 l
  • GN-Größe: GN 1/6 (176 x 162 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
2,6 l
GN-Abm.:
GN 1/6 (176 x 162 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , Hebeldosierspender, Saucen-Spender, Saucenspender, Soßen-Spender, Soßenspender, gn-behälter polycarbonat gn 1/6, gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Saucenspender günstig, Saucenspender günstig kaufen, Saucenspender 3732.260, 3732260, 3732 260
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,22*
€ 21,21*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 16,20*
€ 22,37*
Lager 3061
162
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 24,62*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.