| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3061-4036.120 Herst.-Nr.: 4036.120 EAN/GTIN: 4044925089777 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mini-Servierpfanne - mit Stielgriff - Mini-Servierpfanne
- Chromnickelstahl
- Höhe 3,5 cm
- Ø 12 cm
- Inhalt 0,38 l
- mit Stielgriff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 3,5 cm | Ø: | 12 cm | Inhalt: | 0,38 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpfanne, Gratinpfanne, Gratinplatte, Servier-Pfanne, Servierpfanne, servierpfanne ø28, gratinplatte, servierpfanne was, Mini-Servierpfanne, 4036120, 4036 120 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |