Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmerservicewagen - 3 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmerservicewagen - 3 Etagen
Zimmerservicewagen - 3 Etagen
Artikel-Nr.:
     3061-4420.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4420.001
EAN/GTIN:
     4044925049542
Suchbegriffe:
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Zimmer-Service-Wagen
Zimmerwechselwagen

Zimmerservicewagen - 3 Etagen

  • Zimmerservicewagen
  • Stahlrahmen
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 94 x 59 x 116 cm
  • 3 Etagen
  • 2 Etagen höhenverstellbar
  • 2 schwenkbare Rollen Ø 15 cm mit Feststeller und 2 Bockrollen
  • Borde, Seiten- und Rückwand aus dunkel lackiertem Metall
  • 1 Fach mit 3 Einteilungen für Gästeartikel
  • Polyester Wäschesack48 x 34 x 80 cm bis 40 °C waschbar
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Stahlrahmen lackiert
  • Gewicht: 40 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahlrahmen
Abm.:
94 x 59 x 116 cm
Weitere Suchbegriffe: Wäschesammel-Wagen, Wäschesammelwagen, hotelwagen, Wäschewagen, 4420001, 4420 001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,60*
€ 289,94*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 301,57*
€ 356,48*
Lager 3061
10
Frei Haus
ab € 363,27*
€ 424,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 387,23*
€ 454,21*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,49*
€ 501,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,81*
€ 476,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
4420101
ab € 24,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.