Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter - 41 cm - Ø 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter - 41 cm - Ø 40 cm
Abfallbehälter - 41 cm - Ø 40 cm
Artikel-Nr.:
     3061-4452.400
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4452.400
EAN/GTIN:
     4044925050654
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

Abfallbehälter - 41 cm - Ø 40 cm

  • Abfallbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 41 cm
  • Ø 40 cm
  • mit Deckel und Seitengriffen
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
41 cm
Ø:
40 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,95*
€ 72,92*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,18*
€ 79,49*
Lager 3061
53
Frei Haus
ab € 67,92*
€ 91,39*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,15*
€ 103,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.