Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 26 cm - 8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 26 cm - 8 l
Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 26 cm - 8 l
Artikel-Nr.:
     3061-4621.800
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4621.800
EAN/GTIN:
     4044925065559
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter

Thermospeisetransportbehälter - 28 cm - Ø 26 cm - 8 l

  • Thermospeisetransportbehälter
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 28 cm
  • Ø 26 cm
  • Inhalt 8 l
  • mit Fallgriffen
  • mit 3 Verschlussklammern
  • Deckel mit Dichtung
  • auslaufsicher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
28 cm
Ø:
26 cm
Inhalt:
8 l
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, verschlussklammern, Thermospeisetransportbehälter, Thermospeisetransportbehälter günstig, Thermospeisetransportbehälter günstig kaufen, Thermospeisetransportbehälter 4621.600, 4621600, 4621 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 61,55*
€ 75,45*
17 Tage
1
€ 4,95*
ab € 64,74*
€ 79,14*
Lager 3061
46
Frei Haus
ab € 66,42*
€ 81,11*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.