Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frischhaltedose - Länge x Breite x Höhe 18 x 14,5 x 7,3 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frischhaltedose - Länge x Breite x Höhe 18 x 14,5 x 7,3 cm - Edelstahl
Frischhaltedose - Länge x Breite x Höhe 18 x 14,5 x 7,3 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3061-4705.180
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4705.180
EAN/GTIN:
     4044925120463
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose

Frischhaltedose - Länge x Breite x Höhe 18 x 14,5 x 7,3 cm - Edelstahl

  • Frischhaltedose
  • Edelstahl
  • Länge x Breite x Höhe 18 x 14,5 x 7,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
18 x 14,5 x 7,3 cm
Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, universal-vorratsdosen edelstahl, brot dose, Lunchbox günstig, Frischhaltedose günstig kaufen, Lunchbox 4705180, 4705180
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 20,69*
Lager 3061
139
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 20,88*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.