Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher - Porzellan - 0,25 l - 4847.025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher - Porzellan - 0,25 l - 4847.025
Becher - Porzellan - 0,25 l - 4847.025
Artikel-Nr.:
     3061-4847.025
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4847.025
EAN/GTIN:
     4044925096331
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Becher - Porzellan - 0,25 l - 4847.025

  • Material: Porzellan
  • Abmessung: 9 cm
  • Ø: 8 cm
  • Inhalt: 0,25 l
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
9 cm
Ø:
8 cm
Inhalt:
0,25 l
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, kaffeebecher porzellan, porzellan tasse, kaffeebecher was, Becher, Becher günstig, Becher günstig kaufen, Becher 4847.025, 4847025, 4847 025
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 2,55*
Lager 3061
2632
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,57*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.