Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher - für Systemgastronomie - Porzellan - 4865.029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher - für Systemgastronomie - Porzellan - 4865.029
Becher - für Systemgastronomie - Porzellan - 4865.029
Artikel-Nr.:
     3061-4865.029
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     4865.029
EAN/GTIN:
     4044925082495
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Becher - für Systemgastronomie

  • Becher Serie Hamburg
  • Porzellan
  • Höhe 8,8 cm
  • Ø 7,8 cm
  • Inhalt 0,29 l
  • für Systemgastronomie
  • für Kantinen, Senioren-, Pflege- und medizinische Einrichtungen
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Abm.:
8,8 cm
Ø:
7,8 cm
Inhalt:
0,29 l
Serie:
Serie Hamburg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 3,53*
Lager 3061
2525
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,57*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.