Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromstahl - 490.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromstahl - 490.001
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromstahl - 490.001
Artikel-Nr.:
     3061-490.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     490.001
EAN/GTIN:
     4044925073851
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Belt
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,3 cm
  • Griff aus Porzellan
  • ohne Dekor
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
20,0 x 0,3 cm
Serie:
Serie Belt
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 490027, 490 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.