Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromstahl - 495.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromstahl - 495.001
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromstahl - 495.001
Artikel-Nr.:
     3061-495.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     495.001
EAN/GTIN:
     4044925073936
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Fjord
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,3 cm
  • Griff aus Porzellan
  • mit Dekor
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
20,0 x 0,3 cm
Serie:
Serie Fjord
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 495027, 495 027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.