| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-4999.035 Herst.-Nr.: 4999.035 EAN/GTIN: 4044925060158 |
| |
|
| | |
| Caffe Latte Tasse - Caffe Latte Tasse Serie Italia
- Porzellan
- Höhe 6,5 cm
- Ø 10,5 cm
- Inhalt 0,35 l
- Kaffeespezialitäten in klassischem und zeitlosem Design genießen
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Abm.: | 6,5 cm | Ø: | 10,5 cm | Inhalt: | 0,35 l | Serie: | Serie Italia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Cafe-Latte Tasse, Latte Macchiato-Tasse, Macchiato-Tasse, Macchiatotasse, Milchkaffeebecher, Milchkaffeetasse, Porzellan-Tasse, Porzellantasse, kaffee obere, Caffe Latte Tasse, 4999035, 4999 035 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,28* | € 4,63* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 3,69* | € 5,12* | | | | Lager 3061 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 5,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|