Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 501.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 501.000
Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 501.000
Artikel-Nr.:
     3061-501.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     501.000
EAN/GTIN:
     4044925001007
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie NP 80
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 19,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
19,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie NP 80
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 504000, 504 000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
12
12
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,87*
Lager 3061
10000
1
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,89*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.