Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel - 541.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel - 541.000
Menügabel - 541.000
Artikel-Nr.:
     3061-541.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     541.000
EAN/GTIN:
     4044925107419
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Menügabel - 541.000

  • Material: Chromstahl
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
20 cm
Serie:
Bistro Trend
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, Besteck günstig, Besteck günstig kaufen, Besteck 543.000, 543000, 543 000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,32*
€ 3,13*
Lager 3061
1429
1
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 4,61*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.