Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppentopf - 16 cm - Ø 20 cm - 4,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppentopf - 16 cm - Ø 20 cm - 4,8 l
Suppentopf - 16 cm - Ø 20 cm - 4,8 l
Artikel-Nr.:
     3061-5502.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     5502.200
EAN/GTIN:
     4044925078559
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Suppentopf - 16 cm - Ø 20 cm - 4,8 l

  • Suppentopf Serie 5500
  • Höhe 16 cm
  • Ø 20 cm
  • Inhalt 4,8 l
  • Schüttrand
  • Maßeinteilung ab Ø 28 cm
  • angeschweißte Kaltgriffe, ab Ø 28 cm angenietete Kaltgriffe
  • Lieferung erfolgt ohne Deckel
  • geeignet für alle Herdarten (auch Induktion)
  • Wandstärke 2,5 mm, Chromstahl 0,6 mm, Aluminium 1,5 mm, Chromnickelstahl 0,4 mm
Weitere Informationen:
Abm.:
16 cm
Ø:
20 cm
Inhalt:
4,8 l
Serie:
Serie 5500
Weitere Suchbegriffe: Großraumtopf, Suppen-Topf, Suppentopf, bouillonkessel, 5502400, 5502 400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.