Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromnickelstahl - 601.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromnickelstahl - 601.000
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm - Chromnickelstahl - 601.000
Artikel-Nr.:
     3061-601.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     601.000
EAN/GTIN:
     4044925001427
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,3 cm

  • Besteck Serie Hamburg
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,3 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
20,0 x 0,3 cm
Serie:
Serie Hamburg
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 627000, 627 000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,51*
€ 2,17*
Lager 3061
2525
1
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,66*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.