Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 601.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 601.001
Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm - Chromstahl - 601.001
Artikel-Nr.:
     3061-601.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     601.001
EAN/GTIN:
     4044925033107
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 19,0 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Hamburg ECO
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 19,0 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
19,0 x 0,2 cm
Serie:
Serie Hamburg ECO
Weitere Suchbegriffe: menügabel, Besteck, 604001, 604 001
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,88*
€ 1,37*
13 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 0,82*
€ 1,67*
Lager 3061
6410
1
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,69*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.