Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 19,5 x 0,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 19,5 x 0,2 cm
Besteck - Menügabel - 19,5 x 0,2 cm
Artikel-Nr.:
     3061-651.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     651.000
EAN/GTIN:
     4044925001571
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 19,5 x 0,2 cm

  • Besteck Serie Nia
  • Chromstahl
  • Länge x Höhe 19,5 x 0,2 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromstahl
Abm.:
19,5 x 0,2 cm
Serie:
Serie Nia
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 667000, 667 000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,89*
€ 1,40*
Lager 3061
4545
1
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,71*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.