Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromnickelstahl - 701.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromnickelstahl - 701.000
Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm - Chromnickelstahl - 701.000
Artikel-Nr.:
     3061-701.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     701.000
EAN/GTIN:
     4044925001724
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Besteck - Menügabel - 20,0 x 0,25 cm

  • Besteck Serie Jola
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Höhe 20,0 x 0,25 cm
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
20,0 x 0,25 cm
Serie:
Serie Jola
Weitere Suchbegriffe: menügabel was, menü gabel, Besteck, 704000, 704 000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,47*
€ 2,13*
Lager 3061
2101
1
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 3,44*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.