Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - klassisch - 5,5 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - klassisch - 5,5 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 200 mm
GN-Behälter - klassisch - 5,5 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 200 mm
Artikel-Nr.:
     3061-7014.200
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     7014.200
EAN/GTIN:
     4044925026154
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter - klassisch - 5,5 l - GN 1/4 (265 x 162 mm) - 200 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Chromnickelstahl
  • Inhalt 5,5 l
  • GN 1/4 (265 x 162 mm)
  • GN-Tiefe: 200 mm
  • klassisch
  • mit Stapelrand
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • Materialstärke: 0,7 mm - außer GN 2/1 GN-Behälter = 0,8 mm Materialstärke
  • Deckel mit Silikondichtung für GN-Behälter ab 100 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Inhalt:
5,5 l
GN-Abm.:
GN 1/4 (265 x 162 mm) mm
GN-Tiefe:
200 mm mm
Serie:
Serie 70
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 8,6965*
€ 12,2065*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,15*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,06*
€ 13,95*
Lager 3061
325
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 13,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,12*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
7014002
ab € 3,04*
Zubehör
WAS Germany
7014004
ab € 11,70*
Zubehör
Nonne Gastro
7014003
ab € 10,82*
Zubehör
Nonne Gastro
7014001
ab € 2,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.