Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter - BPA frei - 8 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter - BPA frei - 8 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 65 mm
GN-Behälter - BPA frei - 8 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 65 mm
Artikel-Nr.:
     3061-8911.065
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     8911.065
EAN/GTIN:
     4044925054928
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

GN-Behälter - BPA frei - 8 l - GN 1/1 (530 x 325 mm) - 65 mm

  • GN-Behälter
  • passende GN-Deckel und Markierungsclips finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polypropylen
  • Inhalt 8 l
  • GN 1/1 (530 x 325 mm)
  • GN-Tiefe: 65 mm
  • BPA frei
  • Serie 89
  • transparent
  • Deckel fest schließend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • mit Stapelrand
  • Behälter und Deckel können mit HACCP Clips farbig markiert werden
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Inhalt:
8 l
GN-Abm.:
GN 1/1 (530 x 325 mm) mm
GN-Tiefe:
65 mm mm
Serie:
Serie 89
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 10,30*
Lager 3061
557
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,51*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,74*
€ 13,52*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
8911003
ab € 6,69*
Zubehör
WAS Germany
8911001
ab € 5,99*
Zubehör
WAS Germany
8909001
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909002
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909003
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909004
ab € 0,28*
Zubehör
WAS Germany
8909005
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.