Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett - 41,5 x 31,0 cm - lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett - 41,5 x 31,0 cm - lichtgrau
Tablett - 41,5 x 31,0 cm - lichtgrau
Artikel-Nr.:
     3061-9220.415
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9220.415
EAN/GTIN:
     4044925042987
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Tablett - 41,5 x 31,0 cm - lichtgrau

  • Tablett Serie 9220
  • Polypropylen
  • lichtgrau
  • Länge x Breite 41,5 x 31,0 cm
  • Stapelnocken
  • Randverstärkung
  • temperaturbeständig von -40 °C bis 80 °C
  • Artikel ist nicht für Spülmaschinen geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Farbe:
lichtgrau
Abm.:
41,5 x 31,0 cm
Serie:
Serie 9220
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
865
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,68*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,79*
€ 6,04*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.