Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale - 7 cm - Ø 12,5 cm - 0,44 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale - 7 cm - Ø 12,5 cm - 0,44 l
Schale - 7 cm - Ø 12,5 cm - 0,44 l
Artikel-Nr.:
     3061-9364.125
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9364.125
EAN/GTIN:
     4044925078382
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Laborschüssel

Schale - 7 cm - Ø 12,5 cm - 0,44 l

  • Schale
  • Melamin
  • Höhe 7 cm
  • Ø 12,5 cm
  • Inhalt 0,44 l
  • leicht
  • schnittfest
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
  • besonders hart und formbeständig
  • spülmaschinengeeignet
  • Melamin vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Porzellan
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Abm.:
7 cm
Ø:
12,5 cm
Inhalt:
0,44 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
24
24
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,42*
23 Tage
unbekannt
24
€ 5,20*
ab € 1,95*
€ 2,59*
Lager 3061
1852
1
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 3,84*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.