Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher - leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher - leicht
Becher - leicht
Artikel-Nr.:
     3061-9366.025
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9366.025
EAN/GTIN:
     4044925078429
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Becher - leicht

  • Becher
  • Melamin
  • weiß
  • Höhe 7,8 cm
  • Ø 7,7 cm
  • Inhalt 0,25 l
  • leicht
  • schnittfest
  • temperaturbeständig von -30 °C bis 70 °C
  • besonders hart und formbeständig
  • spülmaschinengeeignet
  • Melamin vereint die besten Eigenschaften von Kunststoff und Porzellan
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Abm.:
7,8 cm
Ø:
7,7 cm
Inhalt:
0,25 l
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,82*
Lager 3061
1852
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,98*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,62*
€ 6,23*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.