Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel - für Serie 012 - GN 1/9 (176 x 108 mm) - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel - für Serie 012 - GN 1/9 (176 x 108 mm) - transparent
GN-Deckel - für Serie 012 - GN 1/9 (176 x 108 mm) - transparent
Artikel-Nr.:
     3061-9519.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9519.001
EAN/GTIN:
     4044925098977
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat

GN-Deckel - für Serie 012 - GN 1/9 (176 x 108 mm) - transparent

  • GN-Deckel
  • passende GN-Behälter finden Sie untenstehend unter "Zubehör"
  • Polycarbonat
  • transparent
  • GN 1/9 (176 x 108 mm)
  • Artikel ist spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat
Farbe:
transparent
GN-Abm.:
GN 1/9 (176 x 108 mm) mm
Weitere Suchbegriffe: gn deckel, GN-Deckel günstig, GN-Deckel günstig kaufen, GN-Deckel 9511.001, 9511001, 9511 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,57*
€ 3,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,71*
Lager 3061
2381
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 4,04*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAS Germany
9519065
ab € 2,68*
Zubehör
WAS Germany
9519100
ab € 3,05*
Zubehör
WAS Germany
9519150
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.