Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Tablett - hellgrau mit kleinen Punkten - GN 1/2 (325 x 265 mm) - Polyester - 9625.325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Tablett - hellgrau mit kleinen Punkten - GN 1/2 (325 x 265 mm) - Polyester - 9625.325
GN-Tablett - hellgrau mit kleinen Punkten - GN 1/2 (325 x 265 mm) - Polyester - 9625.325
Artikel-Nr.:
     3061-9625.325
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9625.325
EAN/GTIN:
     4044925096188
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Kaffeetablett

GN-Tablett - hellgrau mit kleinen Punkten - GN 1/2 (325 x 265 mm)

  • GN-Tablett Serie 9605
  • Polyester
  • hellgrau mit kleinen Punkten
  • GN-Größe: GN 1/2 (325 x 265 mm)
  • Stapelnocken
  • Randverstärkung
  • temperaturbeständig von -50 °C bis 80 °C
  • Artikel ist für Spülmaschinen geeignet (max. 80 °C)
  • fiberglasverstärktes Polyester
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
hellgrau mit kleinen Punkten
GN-Abm.:
GN 1/2 (325 x 265 mm)
Serie:
Serie 9605
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 7,29*
Lager 3061
760
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 7,37*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.