Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußbodenmatte - 90 x 60 x 1,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußbodenmatte - 90 x 60 x 1,2 cm
Fußbodenmatte - 90 x 60 x 1,2 cm
Artikel-Nr.:
     3061-9980.600
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9980.600
EAN/GTIN:
     4044925087599
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Fußbodenmatte - 90 x 60 x 1,2 cm

  • Fußbodenmatte
  • Gummi
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 90 x 60 x 1,2 cm
  • perforiert
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Abm.:
90 x 60 x 1,2 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, türmatten gummi, fußbodenmatte, Fußbodenmatte, 9980600, 9980 600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
238
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 21,66*
16 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 21,66*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,18*
€ 24,39*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.