Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfblech - 30 x 20,0 x 3 cm - Chromnickelstahl - 9989.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abtropfblech - 30 x 20,0 x 3 cm - Chromnickelstahl - 9989.300
Abtropfblech - 30 x 20,0 x 3 cm - Chromnickelstahl - 9989.300
Artikel-Nr.:
     3061-9989.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     9989.300
EAN/GTIN:
     4044925095112
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

Abtropfblech - 30 x 20,0 x 3 cm

  • Abtropfblech
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 30 x 20,0 x 3 cm
  • 2-teilig
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
30 x 20,0 x 3 cm
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte, Abtropfblech, 9989440, 9989 440
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3061
125
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 39,16*
18 Tage
1
€ 4,95*
ab € 28,23*
€ 39,16*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,50*
€ 40,05*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.