Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 13 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-212777
Hersteller:
     Medmix
Herst.-Nr.:
     165003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen
Injektionskanülen, Kanülen, Farbe grün, Länge 13 mm, Ø 0,30 mm, ISO G30, Karton 100 Stück, geeignet für Zyl. Amp.-Spritzen Mit Hilfsmarkierung (Pfeil) für die optimale Einstichposition. Jede Kanüle trägt ein Sterilitätssiegel, Chargen-Nr. und Verfallsdatum, 3-Kant-Lanzettenschliff, silikonisiert für schmerzfreien Einstich. Sterilisiert mit Ethylenoxid. Bei der Kanüle G30 0,3 x 13 und G30 x 23 mm kurzer Anschliff speziell für die intraligamentäre Anästhesie. Für Zyl. Amp.-Spritzen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,98*
€ 14,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.