Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anatomic Colours Scaler, Zahnreiniger, doppelendig, universal, Figur 13S/14S, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-245355
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     DB376R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scaler
Zahn-Reiniger
Zahnreiniger
aesculap scaler
Anatomic Colours Scaler, Zahnreiniger, doppelendig, universal, Figur 13S/14S, Typ McCall, rostfreier Edelstahl, Farbe blau, Länge 175 mm, Packung 1 Stück, geeignet für Prämolaren, Molaren Der Griffdurchmesser von 9 mm und die anatomische Form gewährleisten ein ermüdungsarmes und effizientes Arbeiten. Farbige Kunststoffgriffe für eine schnelle, übersichtliche Orientierung. \n\n* Spezialstahl\n* Verschleißarm\n* Korrosionsbeständig\n* Geeignet für alle Sterilisationsarten bis 240 °C\n* Geeignet für Thermodesinfektion und zur Ultraschallreinigung
Weitere Informationen:
Packung:
Packung
Material:
rostfreier Edelstahl
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: scaler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
10
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 37,80*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,98*
€ 85,04*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.