Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anatomic Colours Scaler, Zahnreiniger, doppelendig, universal, Figur H6/7, rost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     313-254996
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     DB370R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scaler
Zahn-Reiniger
Zahnreiniger
aesculap scaler
Anatomic Colours Scaler, Zahnreiniger, doppelendig, universal, Figur H6/7, rostfreier Edelstahl, Farbe gelb, Packung 1 Stück, geeignet für Frontzähne, Prämolaren, mesial/distal Der Griffdurchmesser von 9 mm und die anatomische Form gewährleisten ein ermüdungsarmes und effizientes Arbeiten. Farbige Kunststoffgriffe für eine schnelle, übersichtliche Orientierung. \n\n* Spezialstahl\n* Verschleißarm\n* Korrosionsbeständig\n* Geeignet für alle Sterilisationsarten bis 240 °C\n* Geeignet für Thermodesinfektion und zur Ultraschallreinigung
Weitere Informationen:
Packung:
Packung
Material:
rostfreier Edelstahl
Geeignet für:
Frontzähne, Prämolaren, mesial/distal
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: scaler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
20
€ 6,90*
ab € 27,07*
€ 38,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 68,88*
€ 85,56*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.