Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Händedesinfektionsmittel
>
Desinfektionsmittelspender
>
Artikel
Wandspender, Desinfektion-und Reinigungszubehör, kurzer Armhebel, Typ plus E, g
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
313-289123
Hersteller:
B. Braun
Herst.-Nr.:
1418893
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Wandspender, Desinfektion-und Reinigungszubehör, kurzer Armhebel, Typ plus E, geeignet für 500 ml Flaschen, Gehäuse: Aluminium, Pumpe: Kunststoff 1 Stück Universal (Euro-) Wandspender plus zur Applikation von Händedesinfektionsmitteln, Waschlotionen und Pflegelotionen. Passend für alle handelsüblichen 500 ml und 1000 ml Gebinde. Aluminiumgehäuse - autoklavierbar. Leichte und schnelle Pumpenreinigung durch Frontentnahme möglich. Einstellbare Dosierung ca. 1,5ml / 1,0ml / 0,7ml in Abhängigkeit von der Viskosität des Füllgutes. Inklusive flexibler Dichtungskappe gegen Verdunstung. Zusätzlich zwei austauschbare Clips (Desinfektion / Waschlotion)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
... >
Praxis
>
Desinfektion / Sterilisation
>
Desinfektions- und Reinigungszubehör
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Handreiniger
,
Handreinigungscreme
,
Handreinigungsgel
,
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
b.braun seifenspender 500 ml
,
handreiniger
,
handreiniger 500 ml
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 313
3 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 56,31*
€ 73,79*
Lager 537
5 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 59,79*
€ 78,19*
Lager 619
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 82,50*
€ 101,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 313
Versand:
Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 313
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auffangschale für Wandspender, Desinfektions- und Reinigungszubehör, Typ ELS, 5
B. Braun
3908232
ab € 31,94*
Zubehör
B. Braun Verschlussblende für Wandspender plus ELS 500 ml Abschließplatte mit großem Sichtfenster für Spender
B. Braun
2400067
ab € 16,87*
Zubehör
B.Braun Austauschpumpe, Edelstahl, für Wandspender plus ELS oder E, Rohr gekröpft
B. Braun
4400008
ab € 15,26*
Zubehör
Ecolab Manisoft Waschlotion - 500ml
Ecolab
3087070
ab € 1,88*
Zubehör
Plastikpumpe, Desinfektions- und Reinigungszubehör, geeignet für Wandspender Pl
B. Braun
4400006
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen