Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sieb mit Deckel, Desinfektions- und Reinigungszubehör, System Miele Thermodesin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     313-290547
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10623720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großküchensieb
Haushaltsieb
Haushaltssieb
Küchensieb
Sieb mit Deckel, Desinfektions- und Reinigungszubehör, System Miele Thermodesinfektoren / Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Typ E473/2, geeignet für Kleinstteile, Breite 66 mm, Tiefe 66 mm, Höhe 88 mm, Edelstahl, Gewicht 0,150 kg 1 Stück Genial wandelbar: Die modernen Beladungsträger.\n\nDas unerreicht vielfältige Zubehörprogramm von Miele Professional umfasst Wagen, Körbe, Module und Einsätze für nahezu jegliches Instrumentarium und Laborglas. Mit Einführung der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der Serie PG 85 ist das Beladungsträgersystem komplett überarbeitet und auf eine neue Basis gestellt worden. Neben einer besonders effektiven Wasser- und Trocknungsluftführung zeichnen sich die neuen Beladungsträger durch ihre modulare Konzeption aus. Auf diese Weise bieten sie dem Anwender nicht nur eine erhöhte Aufnahmekapazität, sondern auch ein Mehr an Flexibilität. So kann z. B. im Laborbereich mit nur wenigen Beladungsträgern eine Vielzahl verschiedener Beladungsvarianten realisiert werden. Ein weiterer Vorzug: Durch den modularen Systemcharakter lassen sich zukünftige Erweiterungen besonders leicht und kostengünstig umsetzen.
Weitere Suchbegriffe: Suppensieb, großküchensieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.