Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
METZ CONNECT E-DAT modul 2 Port UP0 Cat.6A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 314
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
314-011727
Hersteller:
Metz
Herst.-Nr.:
1309121200-E
EAN/GTIN:
4250184105718
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Modulare Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Das nur aus zwei Teilen bestehende, sehr robuste, vernickelte Zinkdruckguss Modul kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit ohne Spezialwerkzeuge fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität der einzelnen Module. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2, 3
... >
Netzwerk Installation
>
Strukturierte Gebäudeverkabelung
>
Datendosen
Weitere Suchbegriffe:
datendose
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 11,136*
€ 13,596*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,592*
€ 14,152*
Lager 721
2 Tage
153
1
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 14,82*
Lager 1886
3 Tage
187
1
€ 6,40*
ab € 11,45*
€ 15,13*
Lager 314
1
€ 6,70*
ab € 12,94*
€ 16,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 314
Versand:
Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 314
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTR NETCOM 130829-02-I Steckdose Weiß
Metz Connect
130829-02-I
ab € 2,87*
Zubehör
METZ CONNECT 130829-01-I Wandplatte/Schalterabdeckung Perleffekt, Weiß
Metz Connect
130829-01-I
ab € 2,90*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895040-I Steckdose Weiß
Metz Connect
1308895040-I
ab € 18,235*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895041-I Steckdose Weiß
Metz Connect
1308895041-I
ab € 2,32*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895520-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895520-I
ab € 1,88*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895540-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895540-I
ab € 2,01*
Zubehör
METZ CONNECT 820395-0101-I Steckdose Weiß
Metz Connect
820395-0101-I
ab € 0,45*
Zubehör
METZ CONNECT 820395-0102-I Steckdose Weiß
Metz Connect
820395-0102-I
ab € 0,44*
Zubehör
Metz Connect Abdeckplatte 80 x 80 mm, verkehrsweiß, Modul
Metz Connect
820395-0127-I
ab € 0,46*
Zubehör
Metz Connect Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm - 1fach, verkehrsweiß
Metz Connect
130829-27-I
ab € 3,51*
Zubehör
Metz Connect Aufputzrahmen 85 x 85 x 43 mm - 1fach, verkehrsweiß
Metz Connect
130829-4327-I
ab € 2,94*
Zubehör
Metz Connect Zentralplatte 50 x 50 mm 2 Port, perlweiß, Modul
Metz Connect
860210-02-I
ab € 0,57*
Zubehör
Metz Connect Zentralplatte 50 x 50 mm 2 Port, reinweiß, Modul
Metz Connect
860210-0202-I
ab € 0,45*
Zubehör
Metz Connect Zentralplatte 50 x 50 mm 2 Port, verkehrsweiß, Modul
Metz Connect
860210-0227-I
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen