Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3323 Herst.-Nr.: 88977 EAN/GTIN: 4014619724093 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung: Diese LTE Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN 2,4GHz und ZigBee kompatibel. Technische Daten: - Anschluss: SMA Stecker - LTE Band: 1/3/7/9/20 - Frequenzbereich: 698-791 / 824-960 / 1710-2170 / 2300-2400 / 2500-2700 Mhz - Bluetooth/GSM/UMTS/WLAN 2,4GHz/ZigBee - Antennengewinn: 0~4 dBi - Impedanz: 50 Ohm - VSWR: 4,0:1 max. - Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C - Gehäusematerial: ABS UV geschützt - Maße (LxBxH): ca. 231,5 x 21,5 x 6,8 mm - Durchmesser SMA: 13,2 mm Systemvoraussetzungen: - Ein Gerät mit freiem SMA Anschluss Packungsinhalt: - LTE Antenne |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 16,16* | € 21,17* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,74* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|