Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAB+ Antenne SMB Stecker 23 dBi aktiv omnidirektional schwarz Klebemontage outdoor, Delock® [12411]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DAB+ Antenne SMB Stecker 23 dBi aktiv omnidirektional schwarz Klebemontage outdoor, Delock® [12411]
DAB+ Antenne SMB Stecker 23 dBi aktiv omnidirektional schwarz Klebemontage outdoor, Delock® [12411]
DAB+ Antenne SMB Stecker 23 dBi aktiv omnidirektional schwarz Klebemontage outdoor, Delock® [12411]
Artikel-Nr.:
     767-DE-3425
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12411
EAN/GTIN:
     4014619605521
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
dab antenne
Beschreibung:
Diese aktive DAB+ Antenne ermöglicht den Empfang des digitalen Rundfunks DIGITAL RADIO. Durch den integrierten Verstärker wird das Empfangssignal zusätzlich verbessert.

Spezifikation
- Anschluss: SMB Stecker
- Frequenzbereich: 174 ~ 240 MHz
- Antennengewinn: 23 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1
- Betriebsspannung: 5 V
- Stromaufnahme: 13 ~ 19 mA
- Betriebstemperatur: - 10 °C ~ 70 °C
- Kabeltyp: RG- 174
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge: ca. 3 m
- Maße (LxBxH) Antennenstab: ca. 18,40 x 1,30 x 0,36 cm

Systemvoraussetzungen
- DAB+ Empfänger mit freiem SMB Anschluss
Allgemein
Geeignet für Außenbereich
ja

Schnittstelle
- Anschluss:
SMB Stecker

Technische Eigenschaften
- Betriebsspannung
5 V
- Frequenzbereich
174 MHz ~ 240 MHz
- Gewinn
23 dBi
- Impedanz
50 Ohm
- Polarisation
linear vertikal
- Stromaufnahme
13 mA ~ 19 mA
- VSWR
2,0

Physikalische Eigenschaften
- Gehäusefarbe
schwarz
- Gewicht
157 g
- Kabelart
Koaxialkabel
- Kabeltyp
RG-174
- Kabeldämpfung
0,5 dB @ 200 MHz pro Meter
- Kabeldurchmesser
2,7 mm
- Kabelfarbe
schwarz
- Kabellänge
3 m (inkl. Anschluss)
- Länge
18,4 cm
- Breite
1,3 cm
- Höhe
0,36 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
31
€ 9,90*
ab € 22,38*
€ 24,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,08*
€ 26,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,20*
€ 26,40*
€ 3,50*
ab € 43,33*
€ 46,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 50,46*
€ 67,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.