Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-148545 Herst.-Nr.: PI1000-100 EAN/GTIN: 4260134119634 |
| |
|
| | |
| PureLink® - PureInstall Serie. Zertifiziertes Standard Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal. 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit PureLink® SLS™ (Secure-Lock-System™). Aktuelle HDMI Version (3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™). HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker. PureInstall Kabel (Hochreines OFC Kupfer). Dreifach geschirmt. 100% getestet für professionelle AV Anwendungen. Länge: 10,00m |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 45,84* | € 60,28* | | | | Lager 314 | | | | | | € 4,70* | ab € 47,19* | € 61,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,02* | € 63,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,37* | € 64,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 51,03* | € 65,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|