Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN 802.11 b/g/n Antenne MHF Stecker 3 dBi omnidirektional 1.13 12 cm flexibel Clip weiß, Delock® [


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN 802.11 b/g/n Antenne MHF Stecker 3 dBi omnidirektional 1.13 12 cm flexibel Clip weiß, Delock® [
WLAN 802.11 b/g/n Antenne MHF Stecker 3 dBi omnidirektional 1.13 12 cm flexibel Clip weiß, Delock® [
WLAN 802.11 b/g/n Antenne MHF Stecker 3 dBi omnidirektional 1.13 12 cm flexibel Clip weiß, Delock® [
Artikel-Nr.:
     767-DE-6161
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89619
EAN/GTIN:
     4014619317226
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 2,400 GHz Bandes im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz und ISM 2,400 GHz kompatibel.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x MHF (I-PEX) Stecker
- Bluetooth, WLAN 2,400 GHz, ZigBee 2,400 GHz, ISM 2,400 GHz
- Frequenzbereich: 2,400 - 2,500 GHz
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 2,0
- Polarisation: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 60 °C
- Farbe: weiß
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfarbe: grau
- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 12 cm
- Antennenlänge: ca. 13,2 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien MHF Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
3
€ 9,90*
ab € 3,35*
€ 4,77*
€ 3,50*
ab € 15,33*
€ 20,24*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.