Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tranchier- und Vorlegebesteck
>
Gastronomie-Messer
>
Japanmesser
>
Artikel
Wüsthof 4976 Santoku 17 cm Klinge, Ikon
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
314-219395
Hersteller:
Wüsthof
Herst.-Nr.:
4976 / neu 1010531317
EAN/GTIN:
4002293497600
Suchbegriffe:
Japanische Kochmesser
Japanische Küchenmesser
Japanische Messer
Japanmesser
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Spezialsortiment
>
Hauhalt
>
Küche Kochen Backen
Weitere Suchbegriffe:
Allzweckmesser
,
Fleischmesser
,
Kochmesser
,
Kochmesser Set
,
Schlagmesser
,
Universalmesser (Gastronomie)
,
Zerteilmesser
,
wüsthof kochmesser
,
japanische kochmesser
,
kochmesser 17cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen