Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN 802.11 b/g/n Antenne SMA Stecker 90° 2 dBi omnidirektional starr aus flexiblem Material schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WLAN 802.11 b/g/n Antenne SMA Stecker 90° 2 dBi omnidirektional starr aus flexiblem Material schwarz
WLAN 802.11 b/g/n Antenne SMA Stecker 90° 2 dBi omnidirektional starr aus flexiblem Material schwarz
Artikel-Nr.:
     767-DE-8027
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12624
EAN/GTIN:
     4014619141869
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Kurzbeschreibung
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 2,4 GHz Bandes im Innenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM 2,4 GHz kompatibel.

Spezifikation
• Anschluss: 1 x SMA Stecker 90°
• Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
• Frequenzbereich: 2,4 - 2,5 GHz
• Antennengewinn: 2 dBi
• Impedanz: 50 Ohm
• VSWR: 2,5
• Polarisation: linear, vertikal
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
• Gehäusematerial: Gummi
• Farbe: schwarz
• Antennenlänge: ca. 5 cm

Systemvoraussetzungen
• Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt
• Antenne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
46
€ 9,90*
ab € 3,12*
€ 4,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 12,21*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 19,25*
€ 27,27*
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.