Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 314-292629 Herst.-Nr.: 1173110100 EAN/GTIN: 4007123668441 |
| |
|
| | |
| RUFUS 3000 Lumen Basic - LED Arbeitsleuchte mit 5 Schaltstufen 100% - 75% - 50% - 25% - 10% und Powerbank-Funktion (USB-Ladeanschluss 1 A) für Geräte mit USB Ladekabel wie Smartphones, Tablets, etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led-baustrahler brennenstuhl ip65, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 46,66* | € 60,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 49,1163* | € 61,3863* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,71* | € 63,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,30* | € 65,44* | | | | Lager 314 | | | | | | € 4,70* | ab € 61,26* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 314 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 314 | | Versand: Lager 314 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 40,00* | € 4,70* | | ab € 750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|