Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4500lm, IP65,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4500lm, IP65,
Brennenstuhl Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA, 4500lm, IP65,
Artikel-Nr.:
     314-314848
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173140400
EAN/GTIN:
     4007123676613
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Kompatibel mit 18V Akkus 5 verschiedener Powertool-Hersteller, Lieferung ohne Akku, Robuster Baustellenstrahler mit 4 Schaltstufen (100% - 75% - 50% - 25%) und Schutzsystem für Power-Tool Akkus, Die Arbeitsleuchte ist kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus 5 verschiedener Hersteller: Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo CAS, Kein Akku im Lieferumfang enthalten
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 85,01*
€ 97,90*
4 Tage
4426
€ 8,50*
ab € 85,9621*
€ 99,0221*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 82,93*
€ 100,03*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,57*
€ 100,30*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 104,49*
€ 120,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1172640063
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640078
ab € 5,86*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640079
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640073
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640072
ab € 5,89*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640081
ab € 5,85*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640064
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640065
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640066
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640080
ab € 5,87*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 49,25*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 28,1506*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 38,6507*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 75,76*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.