Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Laufwerksschachtadapter - 13,30cm (5,25") bis 2 x 2.5" (13,3 cm bis 2 x 6,4 cm) - Schwarz (18003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock 5.25″ Metall Einbaurahmen für 2 x Delock Wechselrahmen 47011 / 47005
Delock 5.25″ Metall Einbaurahmen für 2 x Delock Wechselrahmen 47011 / 47005
Artikel-Nr.:
     2753I-8287405
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18003
EAN/GTIN:
     4043619180035
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Laufwerksschachtadapter - 13,30cm (5,25") bis 2 x 2.5" (13,3 cm bis 2 x 6,4 cm) - Schwarz
Gruppe  Speicheradapter
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  18003
Modell  
EAN/UPC  4043619180035

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Laufwerksschachtadapter
Gerätetyp  Laufwerksschachtadapter
Farbe  Schwarz
Unterstützter Formfaktor  13,30cm (5,25") bis 2 x 2.5" (13,3 cm bis 2 x 6,4 cm)
Erweiterungseinschübe  2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 5.25" (13.3 cm)
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.5 cm x 16 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor  13,30cm (5,25") bis 2 x 2.5" (13,3 cm bis 2 x 6,4 cm)
Produktmaterial  Metall
Farbe  Schwarz
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld  1 x intern 5.25" (13.3 cm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schrauben
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.5 cm
Tiefe  16 cm
Höhe  2.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Laufwerksschachtadapter
Unterstützter Formfaktor:
13,30cm (5,25") bis 2 x 2.5" (13,3 cm bis 2 x 6,4 cm)
Produktmaterial:
Metall
Farbe:
Schwarz
Einschübe:
2 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld:
1 x intern 5.25" (13.3 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Schrauben
Breite:
14.5 cm
Tiefe:
16 cm
Höhe:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, festplatten einbaurahmen, delock, 47011, 47005, 18003, metall, einbaurahmen, wechselrahmen, laufwerksschachtadapter, schwarz, p/n:, 5.25?, 5.25", 5.25, zoll, computergehäuseteil, rack, montagerahmen, 1334cm, 525zoll, computergehuseteil, 34cm, 25zoll, computer, gehäuseteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,06*
€ 33,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 36,74*
€ 49,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.