Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 10" Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 1 SFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock 10" Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 1 SFP
Delock 10" Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 1 SFP
Artikel-Nr.:
     855-9011413
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88064
EAN/GTIN:
     4043619880645
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Delock 10" Gigabit Ethernet Switch 8 Port + 1 SFP
Weitere Suchbegriffe: poe switch delock, soho switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 102,99*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,71*
€ 104,60*
€ 3,50*
ab € 89,15*
€ 114,28*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.