Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WGB Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22 mm 12-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu WGB Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22 mm 12-teilig
Produktbild zu WGB Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22 mm 12-teilig
Anwendungsbild zu WGB Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22 mm 12-teilig
Anwendungsbild zu WGB Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22 mm 12-teilig
LOGO zu WGB Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22 mm 12-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101101702
Hersteller:
     WGB
Herst.-Nr.:
     2300053
EAN/GTIN:
     4017467007370
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
WGB Ringmaulschlüssel-Satz DIN3113A 6-22 mm 12-teilig

Aus Chrom-Vanadium Stahl, verchromt, im Karton.

Weitere Informationen:
Marke:
WGB
DIN:
3113A
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Oberfläche:
verchromt
Satzgröße:
12-tlg.
Schlüsselweite:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 mm
ISO:
3318 | 7738
Type:
230K
Profil:
12-kant
Weitere Suchbegriffe: Gabelringschlüssel-Satz, Gabelringschlüsselsatz, Ringmaulschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,83*
€ 33,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,42*
€ 32,63
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 25,94*
€ 30,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,92*
€ 29,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,28*
€ 28,89
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 19,85*
€ 23,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.